Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Kunststoff VS 29 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50061766 WISKA Verschlussschraube PG29x1,588 geschlossen mit schlitz Polystyrol (PS)
50061766 WISKA Verschlussschraube PG29x1,588 geschlossen mit schlitz Polystyrol (PS)
50061766 WISKA Verschlussschraube PG29x1,588 geschlossen mit schlitz Polystyrol (PS)
Artikel-Nr.:
     3461-S4007685074575
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50061766
EAN/GTIN:
     4007685074575
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Gewindeart PG, Gewindenennmaß metrisch/PG 29, Gewindesteigung 1,588mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polystyrol, Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schlagfest, Farbe schwarz, RAL-Nummer 9005, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Einsatztemperatur -20 ... 60°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Gewindestopfen, Kunststoff-Verschlussschraube, Kunststoffschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussschraube, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2491*
€ 0,3391*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2464*
€ 0,3399*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2712*
€ 0,3712*
100
€ 3,90*
ab € 0,2817*
€ 0,3817*
100
€ 5,95*
ab € 0,38297*
€ 0,51297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3399*
€ 0,40448
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2964*
€ 0,35272
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2464*
€ 0,29322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.