Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Kunststoff VS 29 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50061766 WISKA Verschlussschraube PG29x1,588 geschlossen mit schlitz Polystyrol (PS)
50061766 WISKA Verschlussschraube PG29x1,588 geschlossen mit schlitz Polystyrol (PS)
50061766 WISKA Verschlussschraube PG29x1,588 geschlossen mit schlitz Polystyrol (PS)
Artikel-Nr.:
     3517A-59361980
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50061766
EAN/GTIN:
     4007685074575
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska

Verschlussschraube Kunststoff VS 29 BK

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,588 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2591*
€ 0,3491*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,255*
€ 0,35*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2712*
€ 0,3712*
100
€ 3,90*
ab € 0,2931*
€ 0,3931*
100
€ 5,95*
ab € 0,38297*
€ 0,51297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.