Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push button brass IP56 2-pole 720/AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push button brass IP56 2-pole 720/AR
Push button brass IP56 2-pole 720/AR
Artikel-Nr.:
     3461-S4007685104692
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10010469
EAN/GTIN:
     4007685104692
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Ausführung Einzeltaster, Bedienungsart Druckknopf, Anzahl der Betätigungswippen 1, Nennspannung 230V, Bemessungsstrom 6A, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe Messing, Aufdruck ohne, Geeignet für Schutzart (IP) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Tastelement, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,58*
€ 177,58*
Frei Haus
ab € 146,66*
€ 184,98*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,41*
€ 193,63*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.