Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push button brass IP56 2-pole 720/AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push button brass IP56 2-pole 720/AR
Push button brass IP56 2-pole 720/AR
Artikel-Nr.:
     6012B-55294619
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10010469
EAN/GTIN:
     4007685104692
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster

Push button brass IP56 2-pole 720/AR

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
6 A
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Signallampe:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,25*
€ 176,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 147,53*
€ 183,94*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,53*
€ 193,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.