| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4007685105026 Herst.-Nr.: 10010502 EAN/GTIN: 4007685105026 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Max. Leiterquerschnitt 2,5mm², Bestückung Klemme, Form rund, Montageart Wand-/Deckenmontage, Breite 110mm, Anzahl der Einführungen 4, Art der Gehäusedurchführung Gewinde, Werkstoff Messing, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe sonstige, Schutzart (IP) IP56, Deckelbefestigung geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui 500V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -25 ... 45°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |