| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007685143448 Herst.-Nr.: 10014344 EAN/GTIN: 4007685143448 |
| |
|
| | |
| Art der Entriegelung sonstige, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Schutzart (IP) IP56, Montageart Aufbau, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not-aus taster, NOT-AUS-Taster, NOT-AUS-Taster, Komplettgerät, Notschalter, Notstopp, Notstoppschalter, Schlagtaster, Schwammerlschalter, Schwammerltaster |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,95* | € 204,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,77* | € 212,70* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 179,13* | € 223,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|