| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686018059 Herst.-Nr.: 10106031 EAN/GTIN: 4007686018059 |
| |
|
| | |
| Länge 108mm, Breite 98mm, Tiefe 44mm, Form rechteckig, Befestigungsart klicken, Ausführung Deckel mit Steckdose, Farbe grau, Mit Anschlusskabel, Anzahl der Steckdosen 0, Anzahl der 3-poligen Buchsen 3, Anzahl der 4-poligen Buchsen 1, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abox, Buchsendeckel, Deckel, Deckel für Dose/Gehäuse, Funktionsdeckel, Klemmdeckel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,45* | € 98,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,5425* | € 98,3725* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,63* | € 102,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 80,2965* | € 103,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,43* | € 107,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 16,0593* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|