Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel vorverdrahtet WHK608SD3x3p1x4pAdv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel vorverdrahtet WHK608SD3x3p1x4pAdv
Deckel vorverdrahtet WHK608SD3x3p1x4pAdv
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-19361058
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106031
EAN/GTIN:
     4007686018059
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Deckel vorverdrahtet WHK608SD3x3p1x4pAdv

Durch die Verwendung von vorinstallierten Installationssteckverbindern ist keine aufwendige Verdrahtung im Innenraum erforderlich. Der Anschluss von Leuchten, Jalousien, Steckdosen und Schaltern an die Stromversorgung erfolgt zeitsparend und effizient über Steckmöglichkeiten im Deckel. Acht Steckplätze erlauben vielfältige Installationssteckverbinder-Kombinationen.
Weitere Informationen:
Länge:
108 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
44 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
klicken
Ausführung:
Deckel mit Steckdose
Farbe:
grau
Transparent:
nein
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 77,52*
€ 97,92*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,6125*
€ 98,0325*
Frei Haus
ab € 80,70*
€ 101,69*
28 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,3665*
€ 103,30*
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 106,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,92*
€ 116,5248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,76*
€ 113,9544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,42*
€ 109,9798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,04*
€ 105,9576
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,52*
€ 92,2488
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.