| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686020809 Herst.-Nr.: 10106406 EAN/GTIN: 4007686020809 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 20, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 6mm, Schlüsselweite 27mm, Sechskant Eckmaß 30mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 14 ... 16mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe Silber, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 120°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Einführung, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, Kompressionsverschraubung, Messingverschraubung, Metallverschraubung, Shotgland |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,96* | € 184,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,53* | € 184,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 150,445* | € 190,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,41* | € 191,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,0089* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|