| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686058499 Herst.-Nr.: 10108188 EAN/GTIN: 4007686058499 |
| |
|
| | |
| Breite 44mm, Höhe 17,5mm, Tiefe 5mm, Werkstoff Kunststoff, Oberflächenschutz unbehandelt, Gewindeart ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführung, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch Kleingehäuse leer, Flansch für Zählerschrank, Flanscheinsatz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,94* | € 4,42* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2,9048* | € 4,4276* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,1041* | € 4,6541* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,33* | € 4,99* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,33* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|