| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99368392 Herst.-Nr.: 10108188 EAN/GTIN: 4007686058499 |
| |
|
| | |
| Gittereinsatz f.Einführungsflansch CGV V0 BK CONMAXX® Steg zur Kombination mit passenden Rahmen und Dichteinsätzen Weitere Informationen: | | Breite: | 44 mm | Höhe: | 17,5 mm | Stärke: | 5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Gewindeart: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,96* | € 4,48* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,8987* | € 4,5014* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,0741* | € 4,6541* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,37* | € 5,08* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,36* | € 8,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|