Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussformdichtung M40 VFD 40 RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussformdichtung M40 VFD 40 RW
Artikel-Nr.:
     3461-S4007686070651
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105543
EAN/GTIN:
     4007686070651
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pvc kabelverschraubung m40
kabelverschraubung
kabelverschraubung m40
Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 40, Geeignet für Kabeldurchmesser 0mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP66, Schlagfest, Farbe schwarz, RAL-Nummer 9005, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Bahnverschraubung, Blindstopfen, EN 45545, Kabeleinführungsstutzen, Sonderdichtung, Standardkabelverschraubung, Verschlussdichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,28*
€ 94,82*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,535*
€ 94,94*
Frei Haus
ab € 76,53*
€ 97,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,7075*
€ 97,9675*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,94*
€ 112,9786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,675*
€ 107,90325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,945*
€ 103,46455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,325*
€ 101,53675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,535*
€ 86,31665
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,9014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.