Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussformdichtung M40 VFD 40 RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussformdichtung M40 VFD 40 RW
Artikel-Nr.:
     6012B-59361971
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105543
EAN/GTIN:
     4007686070651
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pvc kabelverschraubung m40
kabelverschraubung
kabelverschraubung m40

Verschlussformdichtung M40 VFD 40 RW

SPRINT® Verschlussdichtung geeignet für die Abdichtung nicht benutzter Kabelverschraubungen der SPRINT®-Serie.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 74,08*
€ 94,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,70*
€ 94,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,35*
€ 97,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,5275*
€ 97,6775*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,44*
€ 115,9536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,86*
€ 114,0734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,78*
€ 110,4082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,98*
€ 105,8862
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,35*
€ 90,8565
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.