| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686137354 Herst.-Nr.: 50107588 EAN/GTIN: 4007686137354 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 75, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 20mm, Schlüsselweite 98mm, Sechskant Eckmaß 106mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 66,1 ... 79mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Schutzart (IP) IP67, Schlagfest, Farbe Silber, Mit Gegenmutter, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -60 ... 110°C, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, EMV-Ausführung, Geschirmt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, ATEX, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, EMV-Kabeleinführung, EMV-Kabelverschraubung, Einführung, IECEx, Kabeleinführungsstutzen, Messingverschraubung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 317,15* | € 375,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 304,96* | € 375,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,11* | € 379,22* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 317,5466* | € 380,8838* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 556,81* | € 762,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|