Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX d-Messingkabelverschrbg OS-E1UF 75X / M75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-29361789
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50107588
EAN/GTIN:
     4007686137354
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m75 messing

EX d-Messingkabelverschrbg OS-E1UF 75X / M75

Messingkabelverschraubung für geschirmte Kabel. Doppelabdichtung am Innen- und Aussenmantel des Kabels. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
75
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
20 mm
Schlüsselweite:
98 mm
Sechskant Eckmaß:
106 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
66,1..79 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing, gegenmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 328,7257*
€ 396,9017*
Frei Haus
ab € 338,16*
€ 397,54*
Frei Haus
ab € 323,37*
€ 398,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 340,55*
€ 401,55*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 519,93*
€ 770,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,55*
€ 477,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,87*
€ 477,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,54*
€ 451,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,54*
€ 437,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,55*
€ 405,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50107582
ab € 39,82*
Ähnlich
Wiska
50107583
ab € 62,76*
Ähnlich
Wiska
50107584
ab € 103,45*
Ähnlich
Wiska
50107586
ab € 213,64*
Ähnlich
Wiska
50107587
ab € 265,18*
Ähnlich
Wiska
50107579
ab € 12,33*
Ähnlich
Wiska
50107580
ab € 13,78*
Ähnlich
Wiska
50107581
ab € 17,36*
Ähnlich
Wiska
50107585
ab € 136,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.