| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4007686267068 Herst.-Nr.: 10110958 EAN/GTIN: 4007686267068 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 32, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 15mm, Schlüsselweite 36mm, Sechskant Eckmaß 40mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 19 ... 25mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Farbe schwarz, RAL-Nummer 9005, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Einführung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffverschraubung, Standardkabelverschraubung, Verschraubung, Verschraubung für Kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,30* | € 35,44* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,60* | € 35,46* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,4625* | € 35,8525* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,54* | € 36,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,1375* | € 40,2675* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0185* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|