Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4008190049898 Herst.-Nr.: 0119860000 EAN/GTIN: 4008190049898 |
| |
|
| | |
| Gehäuseart offen, Tragschienenmontage möglich, Werkstoff Kunststoff, Ausführung der Oberfläche unbehandelt, Farbe orange, RAL-Nummer 2000, Breite 15mm, Höhe 70mm, Tiefe 20,6mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 0,5555* | € 0,7755* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 0,55729* | € 0,77729* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 75,00* | ab € 0,5843* | € 0,8243* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 0,592* | € 0,832* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 0,5944* | € 0,8431* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 16,862* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|