Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2596340 Herst.-Nr.: ZW15RSOR EAN/GTIN: 4008190049898 |
| |
|
| | |
| Elektronikgehäuse in Profilform zum aufrasten auf eine Tragschiene. Farbe: orange, Breite: 15 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 20,6 mm, RAL-Nummer: 2000, Werkstoff: Kunststoff, Gehäuseart: offen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ZW15RSOR | Ident Code: | 0119860000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 0,5455* | € 0,7755* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 0,54729* | € 0,77729* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | 20 | | € 75,00* | ab € 0,5743* | € 0,8143* | | | | | | | | | 20 | | € 6,90* | ab € 0,58* | € 0,82* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 0,582* | € 0,822* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 16,286* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|