Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme DK 4 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4008190086305
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0355480000
EAN/GTIN:
     4008190086305
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ... 4mm², Bemessungsstrom In 32A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart G-Schiene, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur -50 ... 100°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, Breite 6mm, Höhe 50mm, Tiefe 59,5mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e", Abschlussplatte erforderlich, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Mehrstock-Reihenklemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,39*
25
€ 5,00*
ab € 2,8332*
€ 3,6332*
10 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,0654*
€ 3,6954*
25
Frei Haus
ab € 2,918*
€ 3,738*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,0772*
€ 3,7525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,7525*
€ 4,46548
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6972*
€ 4,39967
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,0772*
€ 3,66187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 375,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0359260000
ab € 0,81347*
Zubehör
Weidmüller
0359280000
ab € 0,83278*
Zubehör
Weidmüller
0438560000
ab € 0,8798*
Zubehör
Weidmüller
1397160000
ab € 0,88593*
Zubehör
Weidmüller
1238290000
ab € 0,042*
Zubehör
Weidmüller
1238310000
ab € 0,0426*
Zubehör
Weidmüller
1238330000
ab € 0,0425*
Zubehör
Weidmüller
1912090000
ab € 0,04345*
Zubehör
Weidmüller
1238320000
ab € 42,32*
Zubehör
Weidmüller
1378720000
ab € 40,26*
Zubehör
Weidmüller
1011320000
ab € 0,03757*
Zubehör
Weidmüller
0386060000
ab € 0,1346*
Zubehör
Weidmüller
0526760000
ab € 1,141*
Zubehör
Weidmüller
0526700000
ab € 1,01029*
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,137*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.