Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme DK 4 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrstock-Reihenklemme DK 4 BL
Mehrstock-Reihenklemme DK 4 BL
Artikel-Nr.:
     3517A-45189129
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0355480000
EAN/GTIN:
     4008190086305
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Mehrstock-Reihenklemme DK 4 BL

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,39*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 2,8332*
€ 3,6332*
10 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,0654*
€ 3,6954*
25
Frei Haus
ab € 2,918*
€ 3,738*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,0772*
€ 3,7525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6332*
€ 4,32351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4432*
€ 4,09741
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,8332*
€ 3,37151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 90,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0359260000
ab € 0,81347*
Zubehör
Weidmüller
0359280000
ab € 0,83278*
Zubehör
Weidmüller
0438560000
ab € 0,8798*
Zubehör
Weidmüller
1397160000
ab € 0,88593*
Zubehör
Weidmüller
1238290000
ab € 0,042*
Zubehör
Weidmüller
1238310000
ab € 0,0426*
Zubehör
Weidmüller
1238330000
ab € 0,0425*
Zubehör
Weidmüller
1912090000
ab € 0,04345*
Zubehör
Weidmüller
1238320000
ab € 42,32*
Zubehör
Weidmüller
1378720000
ab € 40,26*
Zubehör
Weidmüller
1011320000
ab € 0,03757*
Zubehör
Weidmüller
0386060000
ab € 0,1346*
Zubehör
Weidmüller
0526760000
ab € 1,141*
Zubehör
Weidmüller
0526700000
ab € 1,01029*
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,137*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.