Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator M1/150 0-10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184060444
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     06044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Montageart Wand-/Rohranbau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Volumenstrom 260m³/h, Schutzart (IP) IP45, Nennweite 150mm, Zusammenstellung sonstige, Ausführung Axial, Richtung Entlüftung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,17*
€ 547,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,15*
€ 545,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,99*
€ 534,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,37*
€ 515,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,22*
€ 495,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,04*
€ 440,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.