Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4010312317501 Herst.-Nr.: 30000622 EAN/GTIN: 4010312317501 |
| |
|
| | |
| Zusammenstellung Basiselement, Ausführung Einzeltaster, Bedienungsart Wippe, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Anzahl der Wendetaster 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Polzahl 1, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Anschlussart Steckklemme, Montageart Unterputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, Aufdruck ohne, Gerätebreite 80mm, Gerätehöhe 80mm, Gerätetiefe 45mm, Min. Tiefe der Gerätedose 45mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,83* | € 11,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,90* | € 11,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,28* | € 11,92* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,54* | € 12,61* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,82* | € 12,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|