Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012195286561 Herst.-Nr.: 2007363 EAN/GTIN: 4012195286561 |
| |
|
| | |
| Max. Leiterquerschnitt 25mm², Bestückung ohne, Form rechteckig, Montageart Wand-/Deckenmontage, Einführung von hinten, Länge 240mm, Breite 190mm, Tiefe 95mm, Anreihbar, Anzahl der Einführungen 16, Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar, Werkstoff Kunststoff, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP66, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung Ui 500V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -5 ... 60°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,56* | € 25,44* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,2177* | € 25,5414* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,11* | € 25,87* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,3604* | € 26,4604* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,3797* | € 26,6597* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|