Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 240x190x95 T 250 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 240x190x95 T 250 F
Kabelabzweigkasten 240x190x95 T 250 F
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50857204
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007363
EAN/GTIN:
     4012195286561
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 240x190x95 T 250 F

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
ja
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
95 mm
Anreihbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip66, abox
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,56*
€ 25,44*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,2177*
€ 25,5414*
€ 6,90*
ab € 16,11*
€ 25,87*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,3604*
€ 26,4604*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,3797*
€ 26,6597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.