Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohldeckenanker Easy M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohldeckenanker Easy M12 Stahl galvanisch verzinkt
Hohldeckenanker Easy M12 Stahl galvanisch verzinkt
Hohldeckenanker Easy M12 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3461-S4012196466313
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498776
EAN/GTIN:
     4012196466313
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohldeckenanker obo bettermann
Werkstoff Stahl, Oberflächenschutz verzinkt, Bohrlochdurchmesser 18mm, Dübellänge 58mm, Min. Bohrlochtiefe 70mm, Mit Gewinde, Gewindemaß (metrisch) 12, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel, Anker, Ankerdübel, Befestigung, Dübel, Hohlraumanker, Hohlraumbefestigung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 6,47*
25
Frei Haus
ab € 5,1832*
€ 6,5432*
25
Frei Haus
ab € 5,3956*
€ 6,8156*
29 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,6364*
€ 7,1064*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,7246*
€ 7,3104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,3104*
€ 8,69938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7146*
€ 7,99037
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,7246*
€ 6,81227
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 182,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.