Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012196471270 Herst.-Nr.: 1123266 EAN/GTIN: 4012196471270 |
| |
|
| | |
| Länge 400mm, Breite 41mm, Höhe 41mm, Schlitzbreite 22mm, Materialstärke 2mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung Rücken gelocht, Mit Zahnung, Flächenträgheitsmoment ly 5,18cm4, Flächenträgheitsmoment lz 7,56cm4, Widerstandsmoment Wy 2,51cm³, Widerstandsmoment Wz 2,69cm³, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz bandverzinkt, Gewicht 0,81kg, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene obo, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,95977* | € 22,64977* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,15* | € 22,94* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,8753* | € 23,0997* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,3614* | € 23,3314* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,45* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|