Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, SW 22mm MSL4141P0400FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profilschiene gelocht, SW 22mm MSL4141P0400FS
Profilschiene gelocht, SW 22mm MSL4141P0400FS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-93957296
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1123266
EAN/GTIN:
     4012196471270
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo

Profilschiene gelocht, SW 22mm MSL4141P0400FS

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,83977*
€ 22,65977*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,8009*
€ 22,8729*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,13*
€ 22,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,3614*
€ 23,3214*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,51*
€ 23,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147214
ab € 1,6468*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148322
ab € 198,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.