Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse X06C SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse 150x116x86 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011
Leergehäuse 150x116x86 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011
Leergehäuse 150x116x86 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     3461-S4012196580712
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005602
EAN/GTIN:
     4012196580712
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Länge 151mm, Breite 117mm, Tiefe 86mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe schwarz, Schutzart (IP) IP67, Witterungsbeständig, Einsatztemperatur -25 ... 65°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Verbindungsdose, obo bettermann abzweigkasten ip67, leergehäuse, leergehäuse ip67, Dose, Kasten, Klemmenkasten, Klemmkasten, Verbindungskasten, Verteilerkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,10*
€ 17,16*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,8916*
€ 17,2916*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,4485*
€ 17,6485*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,5452*
€ 17,7852*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 13,7444*
€ 19,3944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,2916*
€ 20,577
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,5516*
€ 19,6964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,4316*
€ 18,3636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,8916*
€ 17,721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,2416*
€ 16,9475
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,8916*
€ 14,151
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.