Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 150x116x86, PC, graphit schwarz, RAL 9011 X06CSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7296493
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005602
EAN/GTIN:
     4012196580712
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529. Farbe: schwarz, Breite: 117 mm, Tiefe: 86 mm, Länge: 151 mm, Einsatztemperatur: -25...65 °C, Werkstoff: Kunststoff, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP67
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
X06CSW
Ident Code:
2005602
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Verbindungsdose, obo bettermann abzweigkasten ip67, leergehäuse, leergehäuse ip67, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,10*
€ 17,16*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,8916*
€ 17,2916*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,4485*
€ 17,6485*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,5452*
€ 17,7852*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 13,7444*
€ 19,3944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,6485*
€ 21,00172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,4985*
€ 20,82322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,1385*
€ 19,20482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,5785*
€ 18,53842
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,8285*
€ 17,64592
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,4485*
€ 14,81372
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.