Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012196580743 Herst.-Nr.: 2005614 EAN/GTIN: 4012196580743 |
| |
|
| | |
| Länge 286mm, Breite 202mm, Tiefe 126mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe schwarz, Schutzart (IP) IP67, Witterungsbeständig, Einsatztemperatur -25 ... 65°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Verbindungsdose, abzweigdose ip67, leergehäuse, Dose, Kasten, Klemmenkasten, Klemmkasten, Verbindungskasten, Verteilerkasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,99* | € 46,54* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 34,7168* | € 46,6457* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,14* | € 47,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,4207* | € 48,2707* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,8138* | € 48,5738* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|