Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7296496 Herst.-Nr.: 2005614 EAN/GTIN: 4012196580743 |
| |
|
| | |
| Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529. Farbe: schwarz, Breite: 202 mm, Tiefe: 126 mm, Länge: 286 mm, Einsatztemperatur: -25...65 °C, Werkstoff: Kunststoff, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP67 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | X25CSW | Ident Code: | 2005614 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,07* | € 46,44* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,5268* | € 46,5557* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,34* | € 47,84* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 36,7107* | € 48,1907* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,7838* | € 48,4738* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|