| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799730569 Herst.-Nr.: 0073.0056 EAN/GTIN: 4012799730569 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Oberflächenschutz Gehäuse verzinkt, Volumenstrom 10008m³/h, Nennleistung 1500W, Mediumtemperatur 80 ... 80°C, Schutzart (IP) IP55, Nenndurchmesser Kanal 331mm, Abluftrichtung horizontal, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Aussenverschlussklappen, Badezellenlüftung, Badezimmerlüftungen, Kiemenblech, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter stahl verzinkt, dachventilator, dachventilatoren maico, Dachlüfter, Radial-Dachventilator, Rohr, Rohreinschub, ausblasend, horizontal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |