| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799730774 Herst.-Nr.: 0073.0077 EAN/GTIN: 4012799730774 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Oberflächenschutz Gehäuse sonstige, Volumenstrom 45000m³/h, Nennleistung 9200W, Mediumtemperatur 50 ... 50°C, Schutzart (IP) IP55, Nenndurchmesser Kanal 900mm, Abluftrichtung horizontal, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Badezimmerlüftungen, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, dachventilatoren maico, dachventilator, dachventilator 400v, Dachlüfter, Rohr, Rohreinschub, ausblasend, horizontal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |