| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799808848 Herst.-Nr.: 0080.0884 EAN/GTIN: 4012799808848 |
| |
|
| | |
| Werkstoff des Gehäuses rostfreier Stahl, Luftmenge unbelastet 3400m³/h, Anschlussspannung 230V, Schutzart (IP) IPX4, Länge 568mm, Durchmesser des Gehäuses 692mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Rohrventilator, dachventilator, Belüftungssystem, Entlüftungssystem, Küchenhaube, Küchenlüfter, Küchenventilator, Lüftungssystem, Rohrlüfter, Schallgedämmt, Schallgedämmte Lüftungsbox |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.156,95* | € 2.368,28* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 2.249,43* | € 2.477,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2.359,11* | € 2.596,66* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.420,65* | € 2.683,34* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.554,10* | € 2.783,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|