Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico EKR 31-2 Schallgedämmte Abluftbox AC neues Modell DN315 0080.0884


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0012255
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0080.0884
EAN/GTIN:
     4012799808848
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Die Baureihe wurde speziell für die harten Betriebsbedingungen eines Küchenabluftventilators entwickelt. Doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech für hohe Ansprüche an besonders niedrige Geräuschpegel. Förderung mittlerer bis großer Luftmengen bei hohen Widerständen. Unempfindlich gegen heiße Fördermedien bis 120° C. Anschlussstutzen saug- und druckseitig, für direkten Einbau in Lüftungsleitungen, mit Doppeldichtlippen. Mit Montageschiene und 4 Schwingungsdämpfern. Ventilatoreinheit für Reinigung und Wartung ausschwenkbar. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Mit Kondensatablauf, wenn der Ausblasstutzen nach oben zeigt. Druckstarke Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Motor: Motor mittels Spannungsminderung durch Transformatoren regelbar. Thermokontakte sind auf Klemmen geführt. Motorvollschutz durch externes Auslösegerät vom Typ MAICO MVE 10. Schutzart IP X4 bei geschlossenem Gehäusedeckel sowie saug- und druckseitigem Rohranschluss. Drehzahlsteuerbar. Montagehinweise: Einbau mit Ausblasstutzen nach oben, rechts oder links. Bei Montage mit Ausblasstutzen nach rechts oder links zeigend ist der bauseitige Umbau der Revisionstür notwendig. Elektrischer Anschluss: Außenliegender Klemmenkasten mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise: Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Dazu Schutzgitter anbringen.Artikel: EKR 31-2, Fördervolumen: 3400 m3/h, FördervolumenNenn: 1934 m3/h / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn: 716 Pa - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn: 2723 1/min - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl: 2890 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 722 W / im opt. Wirkungsgrad, INenn: 3,2 A / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 4,1 A, Schutzart: IP X4, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm2, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.145,43*
€ 2.366,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.252,31*
€ 2.475,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.370,67*
€ 2.595,02*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.410,17*
€ 2.681,68*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.538,76*
€ 2.781,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.366,72*
€ 2.816,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.344,33*
€ 2.789,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.243,08*
€ 2.669,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.189,71*
€ 2.605,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.145,43*
€ 2.553,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.