Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator Funk Innenverschl.DN150 ECA 150 ipro KRCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799840947
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0094
EAN/GTIN:
     4012799840947
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Montageart Aufputz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Volumenstrom 250m³/h, Schutzart (IP) IPX5, Nennweite 150mm, Zusammenstellung sonstige, Ausführung Axial, Richtung Entlüftung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, maico deckenluefter, deckenlüfter, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Funkabluftlösung, Funkventilator, Kleinraum-Radialventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 423,09*
€ 494,96*
Frei Haus
ab € 428,33*
€ 501,45*
Frei Haus
ab € 431,21*
€ 506,16*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 425,75*
€ 508,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 434,66*
€ 509,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,78*
€ 605,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,68*
€ 598,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,64*
€ 586,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,51*
€ 567,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,81*
€ 548,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,75*
€ 506,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 122,60*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0832
ab € 137,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 11,94*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 145,58*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 146,58*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 264,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 88,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 186,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 177,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0251
ab € 21,22*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0849
ab € 286,80*
Zubehör
Maico
0152.0067
ab € 131,69*
Zubehör
Maico
0152.0068
ab € 149,83*
Zubehör
Maico
0152.0069
ab € 170,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.