| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799867265 Herst.-Nr.: 0086.0726 EAN/GTIN: 4012799867265 |
| |
|
| | |
| Nennspannung 0 ... 400V, Frequenz 0 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 35kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 1700m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP64, Kanalbreite 474mm, Kanalhöhe 474mm, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Rohrventilator, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, maico axial-rohrventilator, axial-rohrventilator, axiallüfter 400v, Ex-Lüfter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.466,45* | € 1.642,84* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.465,63* | € 1.643,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.488,46* | € 1.658,63* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.579,53* | € 1.781,34* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.663,68* | € 1.845,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|