Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom 1700cbm/h DZR 35/6 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96153358
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0726
EAN/GTIN:
     4012799867265
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse

Axial-Rohrventilator Drehstrom 1700cbm/h DZR 35/6 B Ex t

Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T135°C -20 °C <= Ta <= +40 °C, T200°C -20 °C <= Ta <= +60 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
35 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1700 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
474 mm
Kanalhöhe:
474 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.466,45*
€ 1.642,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.465,63*
€ 1.643,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.488,46*
€ 1.658,63*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.579,53*
€ 1.781,34*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.663,68*
€ 1.845,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,63*
€ 1.973,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.643,95*
€ 1.956,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,78*
€ 1.869,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.527,11*
€ 1.817,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.488,46*
€ 1.771,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0992
ab € 110,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0750
ab € 102,74*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0180.0622
ab € 114,92*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0056.0005
ab € 37,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0171
ab € 58,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.