Ausführung sonstige, Schutzkontakt, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Anzahl der Phasen 1, Aufdruck/Kennzeichnung ohne, Anschlussart Schraubklemme, Mit Klappdeckel, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ... 50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) sonstige, Schlagfestigkeit IK02, Gerätebreite 100mm, Gerätehöhe 88mm, Gerätetiefe 45mm, Abdeckung Zentralplatte, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |