Ausführung SCHUKO, Schutzkontakt, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 1, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Anzahl der Phasen 1, Aufdruck/Kennzeichnung ohne, Anschlussart Steckklemme, Mit Klappdeckel, Textfeld/Beschriftungsfläche, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Abschließbar, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ... 50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) sonstige, Gerätebreite 76mm, Gerätehöhe 78mm, Gerätetiefe 67mm, Abdeckung Vollplatte, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |