Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination DRCBO4B20/0,03/3NBNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
Artikel-Nr.:
     3461-S4014712249899
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09948205
EAN/GTIN:
     4014712249899
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl (gesamt) 4, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsstrom 20A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Fehlerstrom-Typ B, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6kA, Abschaltcharakteristik kurzzeitverzögert, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Frequenz 50 Hz, Auslösecharakteristik B, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Breite in Teilungseinheiten 4,5, Einbautiefe 67mm, Schutzart (IP) IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schalter 4p typ b 30 ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, DRCB0, DRCBO, DRCB_04, FI-/LS-Kombinationen, FI-/LS-Kombinationen,FILS,FI-LS, FI-LS, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 613,94*
€ 709,51*
€ 5,95*
ab € 616,22*
€ 710,08*
Frei Haus
ab € 621,44*
€ 716,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 624,98*
€ 739,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 649,88*
€ 747,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,79*
€ 880,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,71*
€ 837,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,51*
€ 808,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,66*
€ 785,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,98*
€ 743,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920155
ab € 7,04*
Zubehör
Doepke
09920157
ab € 6,57*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.