Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination 10 A, 0.03 A DRCBO4B10/0,03/3NBNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 3p+N, 10 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 10 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 10 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 10 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 10 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
Artikel-Nr.:
     3461-S4014712259065
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09948202
EAN/GTIN:
     4014712259065
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl (gesamt) 4, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Fehlerstrom-Typ B, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6kA, Abschaltcharakteristik kurzzeitverzögert, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Frequenz 50 Hz, Auslösecharakteristik B, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Breite in Teilungseinheiten 4,5, Einbautiefe 67mm, Schutzart (IP) IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schalter 4p typ b 30 ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, DRCB0, DRCBO, DRCB_04, FI-/LS-Kombinationen, FI-/LS-Kombinationen,FILS,FI-LS, FI-LS, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 639,10*
€ 736,01*
€ 5,95*
ab € 641,86*
€ 736,56*
Frei Haus
ab € 643,24*
€ 743,09*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 634,05*
€ 744,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 646,04*
€ 744,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,20*
€ 885,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,29*
€ 842,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,81*
€ 817,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,53*
€ 793,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,05*
€ 754,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920155
ab € 7,05*
Zubehör
Doepke
09920157
ab € 6,56*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.