Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination 10 A, 0.03 A DRCBO4B10/0,03/1NBSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 1p+N, 10 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 10 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 10 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 10 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 10 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
Artikel-Nr.:
     3461-S4014712259195
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09949102
EAN/GTIN:
     4014712259195
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Fehlerstrom-Typ B, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6kA, Abschaltcharakteristik kurzzeitverzögert, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Frequenz 50 Hz, Auslösecharakteristik B, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Breite in Teilungseinheiten 2,5, Einbautiefe 67mm, Schutzart (IP) IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi - schutzschalter 2-polig 10a 30ma, schutzschalter, schutzschalter 10a, DRCB0, DRCBO, DRCB_04, FI-/LS-Kombinationen, FI-/LS-Kombinationen,FILS,FI-LS, FI-LS, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 389,00*
€ 449,06*
€ 5,95*
ab € 391,09*
€ 449,60*
Frei Haus
ab € 393,80*
€ 453,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 392,05*
€ 453,78*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 418,39*
€ 492,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,59*
€ 586,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,89*
€ 580,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 475,71*
€ 566,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,64*
€ 551,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,93*
€ 535,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,39*
€ 497,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920151
ab € 5,41*
Zubehör
Doepke
09920153
ab € 6,24*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.