Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination DRCBO4B13/0,03/1NBNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
Artikel-Nr.:
     3461-S4014712259591
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09949203
EAN/GTIN:
     4014712259591
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsstrom 13A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Fehlerstrom-Typ B, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6kA, Abschaltcharakteristik kurzzeitverzögert, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Frequenz 50 Hz, Auslösecharakteristik B, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Breite in Teilungseinheiten 2,5, Einbautiefe 67mm, Schutzart (IP) IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi- schalter 30ma typ b, schutzschalter, schutzschalter 2 polig, DRCB0, DRCBO, DRCB_04, FI-/LS-Kombinationen, FI-/LS-Kombinationen,FILS,FI-LS, FI-LS, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 405,45*
€ 469,41*
Frei Haus
ab € 404,60*
€ 480,08*
Frei Haus
ab € 408,59*
€ 484,75*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 431,30*
€ 511,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 444,63*
€ 511,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,24*
€ 608,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,54*
€ 600,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 491,93*
€ 585,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,09*
€ 567,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,30*
€ 551,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,30*
€ 513,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920151
ab € 5,41*
Zubehör
Doepke
09920153
ab € 6,25*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.