Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination 1p+N, 16 A, 0.03 A 09949224


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 1p+N, 16 A, 0.03 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 16 A, 0.03 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 16 A, 0.03 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 16 A, 0.03 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 16 A, 0.03 A, C-Char.Typ B, KV
Artikel-Nr.:
     3461-S4014712264052
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09949224
EAN/GTIN:
     4014712264052
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Fehlerstrom-Typ B, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6kA, Abschaltcharakteristik kurzzeitverzögert, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Frequenz 50 Hz, Auslösecharakteristik C, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Breite in Teilungseinheiten 2,5, Einbautiefe 67mm, Schutzart (IP) IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter typ b 2p,16a,30ma, schutzschalter 16a, schutzschalter, DRCB0, DRCBO, DRCB_04, FI-/LS-Kombinationen, FI-/LS-Kombinationen,FILS,FI-LS, FI-LS, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 408,62*
€ 468,76*
€ 5,95*
ab € 406,10*
€ 469,29*
Frei Haus
ab € 413,37*
€ 473,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 412,53*
€ 473,62*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 438,11*
€ 514,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,87*
€ 612,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,26*
€ 606,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,54*
€ 590,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,90*
€ 577,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,78*
€ 548,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,11*
€ 521,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920151
ab € 5,41*
Zubehör
Doepke
09920153
ab € 6,24*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.