Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination DRCBO4C13/0,10/1NBNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.1 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.1 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.1 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.1 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.1 A, C-Char.Typ B, KV
Artikel-Nr.:
     3461-S4014712264298
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09949263
EAN/GTIN:
     4014712264298
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsstrom 13A, Bemessungsfehlerstrom 0,1A, Fehlerstrom-Typ B, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6kA, Abschaltcharakteristik kurzzeitverzögert, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Frequenz 50 Hz, Auslösecharakteristik C, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Breite in Teilungseinheiten 2,5, Einbautiefe 67mm, Schutzart (IP) IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter, DRCB0, DRCBO, DRCB_04, FI-/LS-Kombinationen, FI-/LS-Kombinationen,FILS,FI-LS, FI-LS, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 450,47*
€ 520,65*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 451,70*
€ 521,23*
Frei Haus
ab € 456,37*
€ 525,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 456,28*
€ 528,86*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 457,78*
€ 534,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,84*
€ 636,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,04*
€ 628,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 520,12*
€ 618,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,59*
€ 594,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,86*
€ 578,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,78*
€ 544,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920151
ab € 5,42*
Zubehör
Doepke
09920153
ab € 6,26*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.