Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination DRCBO4C16/0,30/3NBNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 3p+N, 16 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 16 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 16 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 16 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 16 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
Artikel-Nr.:
     3461-S4014712265134
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09948234
EAN/GTIN:
     4014712265134
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl (gesamt) 4, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsfehlerstrom 0,3A, Fehlerstrom-Typ B, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6kA, Abschaltcharakteristik kurzzeitverzögert, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Frequenz 50 Hz, Auslösecharakteristik C, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Breite in Teilungseinheiten 4,5, Einbautiefe 67mm, Schutzart (IP) IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter typ b 3pol 16a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter 16a, DRCB0, DRCBO, DRCB_04, FI-/LS-Kombinationen, FI-/LS-Kombinationen,FILS,FI-LS, FI-LS, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 558,26*
€ 635,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 559,12*
€ 636,37*
Frei Haus
ab € 566,28*
€ 642,16*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 599,48*
€ 694,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 612,41*
€ 695,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,78*
€ 826,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,87*
€ 797,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,70*
€ 773,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,00*
€ 750,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,48*
€ 713,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920155
ab € 7,04*
Zubehör
Doepke
09920157
ab € 6,59*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.