Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination DRCBO4B20/0,10/1N-B+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 1p+N, 20 A, 0.1 A, B-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 20 A, 0.1 A, B-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 20 A, 0.1 A, B-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 20 A, 0.1 A, B-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 20 A, 0.1 A, B-Char.Typ B+, KV
Artikel-Nr.:
     3461-S4014712265301
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09949345
EAN/GTIN:
     4014712265301
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsstrom 20A, Bemessungsfehlerstrom 0,1A, Fehlerstrom-Typ B+, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6kA, Abschaltcharakteristik kurzzeitverzögert, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Frequenz 50 Hz, Auslösecharakteristik B, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Breite in Teilungseinheiten 2,5, Einbautiefe 67mm, Schutzart (IP) IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter, DRCB0, DRCBO, DRCB_04, FI-/LS-Kombinationen, FI-/LS-Kombinationen,FILS,FI-LS, FI-LS, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 435,89*
€ 510,29*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 427,12*
€ 510,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 437,56*
€ 511,25*
Frei Haus
ab € 441,47*
€ 515,36*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 444,24*
€ 518,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,87*
€ 607,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,07*
€ 595,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,07*
€ 583,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,07*
€ 562,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,90*
€ 546,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,12*
€ 508,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920151
ab € 5,41*
Zubehör
Doepke
09920153
ab € 6,25*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.