| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015080166733 Herst.-Nr.: 016673 EAN/GTIN: 4015080166733 |
| |
|
| | |
| Ausführung Umschalter, Polzahl 1, Mit Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 10A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 0A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 1,1kW, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA), frontseitig 12, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Geeignet für Frontbefestigung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung des Betätigungselements kurzer Drehgriff, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wahlschalter, hauptschalter eaton, hauptschalter, Hand-Automatik, Lastschalter, Laststromschalter, Mininockenschalter, Schalter, Steuerschalter, TM, Umschalter, Zentraleinbauschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,93* | € 24,72* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,55* | € 26,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,20* | € 27,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,09* | € 28,51* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 20,9506* | € 28,8358* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|