| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45279624 Herst.-Nr.: 016673 EAN/GTIN: 4015080166733 |
| |
|
| | |
| Umschalter 1pol. TM-1-8214/EZ Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 2, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 30 °, Schaltverhalten: tastend, mit 0-Stellung, mit 2-seitigem Rückzug, Frontschild: 2>0<1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 10 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Umschalter | Polzahl: | 1 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 10 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 1,1 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Schutzart (NEMA), frontseitig: | 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,93* | € 24,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,55* | € 26,75* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,20* | € 27,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,09* | € 28,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,9506* | € 28,8358* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|